O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - WNC044 CUBYKO S - BOTÃO INVERS

Hager - WNC044 CUBYKO S - BOTÃO INVERS

Ref. fabricante WNC044
Ref. Sonepar 809751
EAN 3250617170444

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP55
  • Altura do dispositivo: 75
  • Com fonte de luz: Não
  • Com iluminação: Não
  • Com lâmpada de sinalização: Não
  • Contato de sinal de realimentação: Não
  • Contatos: 1 contato de fecho, 1 contato de abertura
  • Cor: Cinzento
  • Corrente nominal: 10
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK07
  • Impresso: Nenhum
  • Largura do dispositivo: 75
  • Livre de halogéneo: -
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Outro
  • Método de operação: Basculante
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
  • Modelo: Botão único
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: -
  • Número de contatos como inversores: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número de osciladores: 2
  • Número de pólos: -
  • Número RAL (semelhante): 7011
  • Princípio de funcionamento: -
  • Profundidade do dispositivo: 64
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura completa
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de conexão: -
  • Tipo de fixação: Montagem por parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades