O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 75
- Com tampa de montagem: Sim
- Contato de sinal de realimentação: -
- Cor: Azul
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: -
- Força de impacto: IK07
- Função de iluminação: -
- Iluminação: -
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: -
- Largura do dispositivo: 75
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de osciladores: -
- Número RAL (semelhante): 7011
- Profundidade do dispositivo: 64
- Profundidade incorporada: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: -
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura completa
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tipo de iluminação: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade