O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Não
- Altura: 147
- Altura do dispositivo: 147
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: -
- Entrada com bucin: Não
- Entrada pela parte de trás: -
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP55
- Largura: 75
- Largura do dispositivo: 75
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de entradas: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 4
- Número de terminais de aterramento: -
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): 7011
- Posição de montagem: Vertical
- Profundidade: 40
- Profundidade do dispositivo: 40
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Sim
- Sistema de montagem: -
- Tipo de acabamento: Lacado
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade