O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Não
- Altura: 75
- Altura do dispositivo: 75
- Altura embutida: 75
- Bloqueável: Não
- Com espaço para etiqueta: -
- Com grade de montagem: -
- Com tampa articulada: -
- Cor: Cinzento
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Dimensões: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK07
- Grau de proteção (IP): IP55
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 225
- Largura do dispositivo: 225
- Largura para embutir: 225
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): -
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): -
- Número de unidades: -
- Número de unidades horizontais: 3
- Número de unidades verticais: -
- Número RAL (semelhante): 7011
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: 24
- Profundidade do dispositivo: 24
- Qualidade do material: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade