O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP55
- Altura: 75
- Altura do dispositivo: 75
- Bloqueável: Não
- Com área de etiqueta: -
- Com fonte de alimentação USB integrada: Não
- Com função loop: Não
- Com fusível de correntes fracas: Não
- Com iluminação de orientação: Não
- Com iluminação funcional: Não
- Com interruptor on/off: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Com lente/símbolo trocável: -
- Com proteção infantil: Não
- Com tampa articulada: Não
- Contato de proteção: -
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fonte de alimentação especial: Nenhuma fonte de alimentação especial
- Força de impacto: IK07
- Frequência: 50
- Impressão/marcação: Nenhum
- Inserção central com rotação: -
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 75
- Largura do dispositivo: 75
- Livre de halogéneo: -
- Material: -
- Mecanismo de ejeção: Não
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Modelo: -
- Montagem com isolamento: Sim
- Número de fases: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de pinos ativos (planos): 0
- Número de pinos ativos (redondo): 0
- Número de tomadas comutáveis: 0
- Número de unidades: -
- Número RAL (semelhante): 7011
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): -
- Pino de proteção redondo: Não
- Profundidade: 22.8
- Profundidade do dispositivo: 22.8
- Proteção contra corrente de defeito: -
- Proteção contra sobretensão: Não
- Qualidade do material: Outro
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: -
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de conexão: -
- Tipo de fixação: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade