O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - WNA002 CUBYKO - COMUT. ESCADA

Hager - WNA002 CUBYKO - COMUT. ESCADA

Ref. fabricante WNA002
Ref. Sonepar 809681
EAN 3250617174022

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura do dispositivo: 75
  • Com tampa de montagem: Sim
  • Contato de sinal de realimentação: -
  • Cor: Azul
  • Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
  • Corrente nominal: 10
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: -
  • Força de impacto: IK07
  • Função de iluminação: -
  • Iluminação: -
  • Interruptor da máquina de lavar: Não
  • Interruptor de pressão: -
  • Largura do dispositivo: 75
  • Livre de halogéneo: -
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
  • Método de operação: -
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número de osciladores: 1
  • Número RAL (semelhante): 7011
  • Profundidade do dispositivo: 40
  • Profundidade incorporada: 63
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de cabos: -
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão nominal: 250
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
  • Tipo de fixação: Montagem por parafuso
  • Tipo de iluminação: -
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades