O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Sim
- Altura: 80
- Altura do dispositivo: 80
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Preto
- Diâmetro: 0
- Entrada com bucin: Não
- Entrada pela parte de trás: Sim
- Forma: Quadrado
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 80
- Largura do dispositivo: 80
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de entradas: 1
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de terminais de aterramento: 0
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): 9004
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: 35
- Profundidade do dispositivo: 35
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Não
- Sistema de montagem: Quadro montado na superfície
- Tipo de acabamento: Lacado
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade