O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Hager - WL5420 SOUL EXT CX. SUPER BR

Hager - WL5420 SOUL EXT CX. SUPER BR

Ref. fabricante WL5420
Ref. Sonepar 833205
EAN 8694407001481

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Sim
  • Altura: 71
  • Altura do dispositivo: 71
  • Com entrada de cabo: Sim
  • Com entrada do duto: Sim
  • Com moldura de cobertura incluída: Não
  • Cor: Branco
  • Diâmetro: 0
  • Entrada com bucin: Não
  • Entrada pela parte de trás: Sim
  • Forma: Quadrado
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: 71
  • Largura do dispositivo: 71
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de entradas: 1
  • Número de módulos (sistema de módulos): 0
  • Número de terminais de aterramento: 0
  • Número de unidades: 1
  • Número RAL (semelhante): 9016
  • Posição de montagem: Horizontal
  • Profundidade: -
  • Profundidade do dispositivo: -
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Resistente aos impactos: Não
  • Sistema de montagem: Quadro montado na superfície
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades