O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Var rot univ comf (R,L,C,LED), soft-lock
Ref. fabricante 296110
Ref. Sonepar 832372
EAN 4011334510147
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 71
- Aplicável com botão: -
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Consumo de energia: -
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: -
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Pressione e gire o botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 27
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de unidades: -
- Número RAL (semelhante): -
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência nominal: 20
- Profundidade do dispositivo: 43
- Qualidade do material: Outro
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Seção do condutor: 0.5
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão de controlo: 230
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: Retrofit Universal e LED
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com garra
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade