O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Unidade extensão p/ 294411, preto
Ref. fabricante 294511
Ref. Sonepar 829681
EAN 4011334510130
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 71
- Aplicável com botão: -
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Consumo de energia: -
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: Preto
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Pressione e gire o botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 27
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de unidades: -
- Número RAL (semelhante): 9005
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência nominal: -
- Profundidade do dispositivo: 45
- Qualidade do material: Termoplástico
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: -
- Seção do condutor: -
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão de controlo: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: -
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Montagem com garra
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade