O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para fonte de alimentação remota: Sim
- Adequado para modem de cabo: Sim
- Altura do dispositivo: 86.9
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: 23
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: 1.4
- Atenuação da passagem a 860 MHz: 0.6
- Cobertura: Nenhum
- Cor: -
- DAB +: Não
- Força de impacto: -
- Frequência: 5
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 86.9
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Caixa de passagem
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de saídas: 2
- Número RAL (semelhante): -
- Perda de derivação a 860 MHz: 20
- Profundidade do dispositivo: 27.2
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Tipo de tomada: TV
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade