O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Sensor KNX CO2, Tª e humid., Q.x br
Ref. fabricante 75441329
Ref. Sonepar 832404
EAN 4011334450986
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Botão de presença: Não
- Classe do controlo de temperatura: IV
- Com display: Não
- Com indicação LED: Não
- Com operação local: Não
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Configuração manual do ponto de ajuste: Sim
- Consumo de energia em standby (solstandby): 0.375
- Cor: Branco
- Grau de proteção (IP): IP20
- Material: Outro
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 26
- Número de entradas binárias: 2
- Número de entradas digitais: 2
- Número RAL (semelhante): 9010
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Qualidade do material: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sensor externo: Não
- Serviço em paralelo possível: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tipo de acabamento: Lacado
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade