O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - R.x/R.c - termóst.ambiente progrm, branc
Ref. fabricante 20462089
Ref. Sonepar 832400
EAN 4011334502999
Especificações essenciais
- Adequado para refrigeração: -
- Altura: 71
- Antideflagrante: Não
- Aquecimento: Sim
- Característica de configuração: PI
- Classe do controlo de temperatura: I
- Com circuito de água da torneira: -
- Com display: Sim
- Com feedback térmico: Não
- Com indicador de som: -
- Com receptor: -
- Conexão: Outro
- Consumo de energia em standby (solstandby): -
- Cor: -
- Diâmetro: -
- Diferencial ajustável: Sim
- Faixa de medição: -
- Feedback térmico: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Interruptor de horas extras: Não
- Interruptor seletor para aquecimento e aquecimento com água quente: Não
- Largura: 71
- Máx. carga de contato: 10
- Máx. tensão de contato: 230
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Ligado/desligado
- Modelo de relógio: Digital
- Modulação de tipo de regulamento: Sim
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de programas de comutação: 2
- Número de saídas do aquecedor: 1
- Número de saídas mais frias: 1
- Número RAL: 9010
- Operação: Botão
- Otimização: Sim
- Profundidade: 46
- Protocolo de comunicações: Outro
- Refrigeração: -
- RH legível: Não
- Sensor externo: -
- Sistema de controlo dependente do clima: Não
- Temperatura exibida: Sim
- Tipo de contacto: -
- Tipo de contato: Contato normalmente aberto
- Tipo de fonte de alimentação: 230 V
- Tipo de regulamento ativado/desativado: Sim
- Tipo de relógio: Relógio da semana
- Tipo de sensor: Sensor de resistência
- Valor diferencial: 0.2
- Valor máximo da faixa de medição: 30
- Valor mínimo da faixa de medição: 5
Condicionantes
-
Min. 1 unidade