O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - R.classic - termóst.chão c/ON/OFF, branc
Ref. fabricante 20342079
Ref. Sonepar 832399
EAN 4011334393559
Especificações essenciais
- Adequado para refrigeração: Não
- Altura: 71
- Antideflagrante: Não
- Aquecimento: Sim
- Característica de configuração: Outro
- Classe do controlo de temperatura: I
- Com circuito de água da torneira: Não
- Com display: Não
- Com indicador de som: Não
- Com receptor: Não
- Conexão: 2 condutores
- Consumo de energia em standby (solstandby): -
- Cor: Branco
- Diâmetro: 71
- Diferencial ajustável: Não
- Faixa de medição: 0
- Feedback térmico: Series
- Grau de proteção (IP): IP30
- Grau de proteção (NEMA): 1
- Largura: 71
- Máx. carga de contato: 16
- Máx. tensão de contato: 230
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Ligado/desligado
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de saídas do aquecedor: 1
- Número de saídas mais frias: 0
- Número RAL: 9010
- Operação: Virar
- Profundidade: 50.2
- Refrigeração: -
- Sensor externo: Sim
- Temperatura exibida: Não
- Tipo de contacto: Contato normalmente aberto (NA)
- Tipo de contato: Contato normalmente aberto
- Tipo de fonte de alimentação: 230 V CA
- Tipo de sensor: Bimetal
- Valor diferencial: 1
- Valor máximo da faixa de medição: 10
- Valor mínimo da faixa de medição: 10
Condicionantes
-
Min. 1 unidade