O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - R.c - Comut. lustre, sup.red., 10AX 250V
Ref. fabricante 303501
Ref. Sonepar 832373
EAN 4011334377207
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 70.8
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: -
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK07
- Função de iluminação: Controlo e orientação
- Iluminação: Opcional
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 70.8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 35
- Número de módulos (sistema de módulos): 0
- Número de osciladores: 2
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 41.6
- Profundidade incorporada: 31
- Qualidade do material: Outro
- Sistema de cabos: Interruptor em série
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Rápido
- Tipo de iluminação: Lâmpada incandescente
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade