O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Q.x - esplh. Schuko c/obtur., antracite
Ref. fabricante 17196086
Ref. Sonepar 801225
EAN 4011334437222
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 55
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Antracite
- Força de impacto: IK02
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Largura: 55
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: -
- Número RAL (semelhante): 7021
- Profundidade: 40
- Qualidade do material: Termofixo
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Tomada
Condicionantes
-
Min. 1 unidade