O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Q.x - esplh. Schuko c/obtur., alumínio
Ref. fabricante 17196064
Ref. Sonepar 832395
EAN 4011334465522
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 55
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: -
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: -
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 55
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: -
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade: 40
- Qualidade do material: Termofixo
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Fixação/montagem por parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade