O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Q.x - esplh. Schuko c/ tampa, antracite
Ref. fabricante 17206086
Ref. Sonepar 832398
EAN 4011334437376
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 70.8
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: -
- Cor: Antracite
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: -
- Janela de controlo/saída de luz: -
- Largura: 70.8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: -
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade: 41.6
- Qualidade do material: Termofixo
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade