O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - PB503N BT-CX.ENCASTR.PAREDES OCAS 3MD
Ref. fabricante PB503N
Ref. Sonepar 822152
EAN 8005543592342
Especificações essenciais
- À prova de vento: Não
- Acessório da tampa: Outro
- Aplicação especial: Nenhum
- Bloqueio de tubulação opcional: Não
- Bocal: Nenhum
- Com buchas de parafuso: -
- Com parafusos: Sim
- Com tampa/fecho: Não
- Comprimento: -
- Conectável: -
- Cor: Amarelo
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Sim
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Retangular
- Fornecido com anel giratório: Não
- Grau de proteção (IP): IP40
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: 0
- Método de montagem: Parede oca
- Modelo: Triplo
- Montagem ao gancho da luminária: Não
- Montagem de equipamentos de comutação: Apertar ou desapertar
- Número de bicos incluídos: -
- Número de entradas: 4
- Número de polos do terminal: 0
- Para o diâmetro do cabo: 20
- Para o diâmetro do tubo: Outro
- Para o número de acessórios: 4
- Passagem da caixa pela abertura: Não
- Passagem da caixa por membrana de vedação: Não
- Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não
- Passagem da carcaça pelo bico: Não
- Posição da braçadeira fixa: Não
- Profundidade: 52.3
- Profundidade interior: -
- Selável: Não
- Tampa transparente: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada)
- Tipo de tampa: Nenhum
- Travamento do tubo: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade