O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - N4932 LL-TECLA TRANSPARENTE 1MD
Ref. fabricante N4932
Ref. Sonepar 802905
EAN 8012199237251
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 43.5
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Outro
- Força de impacto: IK00
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Largura: 21.8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de pressão único
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade: 7.2
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Sinalização
Condicionantes
-
Min. 1 unidade