O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - N4261AT6 LL-RJ45 C6 UTP 110 IDC 1MD BR
Ref. fabricante N4261AT6
Ref. Sonepar 800089
EAN 8012199522197
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 1
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: -
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Caixa de piso/sub-piso: -
- Categoria: 6
- Codificação mecânica: -
- Código de cores: Sim
- Com bus/acopladores: -
- Com espaço para etiqueta: Não
- Com resistência terminal: -
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Branco
- Design adequado: -
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: Sim
- Grau de proteção (IP): -
- Instalação embutida: Sim
- Largura do dispositivo: -
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Não
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número RAL: -
- Profundidade do dispositivo: -
- Resistência terminal: -
- Sistema de montagem: -
- Tipo de conector: RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
- Tipo de fixação: Rápido
- Tubo instalação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade