O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4916M2D LL-TECLA AX.(CAMPAINHA) 2MD TH
Ref. fabricante NT4916M2D
Ref. Sonepar 822995
EAN 8005543445129
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 43.5
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: IK00
- Impressão/marcação: Símbolo "sino"
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 43.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de duas partes
- Número RAL (semelhante): 7035
- Profundidade: 9.3
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade