O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4915M2N LL-TECLA P/LUMINOSO 2MD TECH
Ref. fabricante NT4915M2N
Ref. Sonepar 822979
EAN 8005543416051
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 43.5
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Sim
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: IK00
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 43.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de pressão único
- Número RAL (semelhante): 7035
- Profundidade: 7.2
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade