O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4658KNX KNX-LL DETETOR MOV TECH
Ref. fabricante NT4658KNX
Ref. Sonepar 822945
EAN 8005543535387
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Alcance máximo lateral: -
- Altura de montagem ideal: -
- Ângulo de detecção horizontal: -
- Ângulo de detecção vertical: -
- Atraso de corte pela auto-aprendizagem: -
- Campo de detecção do diâmetro do solo: -
- Ciclo máximo de funcionamento: -
- Comprimento máximo de alcance: -
- Conexão BUS incluída: -
- Cor: -
- Duração mínima de funcionamento: -
- Função de brilho de auto-aprendizagem: -
- Interruptor do modo de operação: -
- Material: -
- Método de montagem: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: -
- Número de canais: -
- Número de entradas digitais: -
- Número RAL (semelhante): -
- Outros sistemas de BUS: -
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação: -
- Proteção contra deformação: -
- Qualidade do material: -
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: -
- Sistema de BUS LON: -
- Sistema de BUS Powernet: -
- Tipo de acabamento: -
- Transparente: -
- Valor da resposta luminosidade ajustável: -
- Vigilância de escadas: -
- Zona animal: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade