O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4578N LL-INTERFACE SCS/ZIGBEE TECH
Ref. fabricante NT4578N
Ref. Sonepar 822935
EAN 8005543437919
Especificações essenciais
- Atualizável: Não
- Com indicação LED: -
- Consumo de energia: -
- Dependente do provedor: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interface de rádio: Sim
- Interface Infra vermelhos (IR): Não
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Outro
- Número de canais: -
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Proteção contra desmontagem: Não
- Protocolo: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Servidor web: Não
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de funcionamento: 27
- Tipo de tensão: -
- Visualização: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade