O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - NT4577 LL-RECEPTOR VIA RADIO 3455 TH

Bticino - NT4577 LL-RECEPTOR VIA RADIO 3455 TH

Ref. fabricante NT4577
Ref. Sonepar 822934
EAN 8012199849003

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para botão de impulso: Sim
  • Adequado para dimmer: Sim
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP30
  • Adequado para interruptor: Sim
  • Adequado para interruptor veneziano/com rolo: Sim
  • Adequado para o obturador do rolo: Não
  • Alojado: Sim
  • Apropriado para o interruptor veneziano: Sim
  • Com botão controlado por rádio: Não
  • Com dispositivo de codificação de rádio: Sim
  • Com transmissor de rádio manual: Não
  • Comprimento do código (bit): -
  • Cor: Prateado
  • Fonte de alimentação: Outro
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Modo botão: Sim
  • Modo de comutação: Não
  • Modulação: -
  • No alojamento da base do tubo: Não
  • Número de comandos: 2
  • Número de relés: 0
  • Número RAL (semelhante): 9006
  • Placa de circuito impresso/módulo: Não
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Radiofrequência: 868
  • Sistema de código rotativo: Não
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades