O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4531C LLWN MOD P TOM ENER CON ALU
Ref. fabricante NT4531C
Ref. Sonepar 828858
EAN 8005543642122
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para botão de impulso: Não
- Adequado para dimmer: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para interruptor: Não
- Adequado para interruptor veneziano/com rolo: Não
- Adequado para o obturador do rolo: Não
- Alojado: Sim
- Apropriado para o interruptor veneziano: Não
- Com botão controlado por rádio: Não
- Com dispositivo de codificação de rádio: Não
- Com transmissor de rádio manual: Sim
- Comprimento do código (bit): -
- Cor: Alumínio
- Fonte de alimentação: 230 V CA
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modo botão: Não
- Modo de comutação: Sim
- Modulação: FM
- No alojamento da base do tubo: Não
- Número de comandos: 0
- Número de relés: 1
- Número RAL (semelhante): 7035
- Placa de circuito impresso/módulo: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Radiofrequência: 2400
- Sistema de código rotativo: Sim
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade