O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4402N LL-VARIAD.60-500W+COMUT. TECH
Ref. fabricante NT4402N
Ref. Sonepar 822917
EAN 8005543418703
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Altura do dispositivo: 44
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Não
- Aplicável com botão infravermelho: Sim
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Sim
- Aplicável com sensor de movimento: Sim
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: Prateado
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 22
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Não
- Método de montagem: Suporte de módulo
- Método de operação: Pressione e gire o botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): -
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência nominal: 60
- Profundidade do dispositivo: 62
- Qualidade do material: Termoplástico
- Regulação por corte de fase ascendente: -
- Regulação por corte de fase descendente: -
- Seção do condutor: -
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão de controlo: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de carga: -
- Tipo de conexão: -
- Tipo de fixação: Montagem com garra
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade