O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4371T LL-SINALIZ.LAMP. TRANSP. TECH
Ref. fabricante NT4371T
Ref. Sonepar 822913
EAN 8012199432892
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP2X
- Aplicação como botão: Não
- Com fonte de luz: -
- Com luz intermitente: Não
- Com símbolo intercambiável: Não
- Com símbolo/impressão fixa: Sim
- Cor: Cinzento
- Cor da fonte de luz: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número RAL (semelhante): 9006
- Potência máxima da lâmpada: 0.15
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Suporte da lâmpada: Outro
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: -
- Tipo de lâmpada: -
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade