O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4351230 LL-CAMPAINHA 230V 8VA TECH
Ref. fabricante NT4351/230
Ref. Sonepar 822907
EAN 8012199432748
Especificações essenciais
- Alcance máximo de transmissão: -
- Bateria integrada: Não
- Consumo de eletricidade: 8
- Cor do corpo: Preto
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura em número de módulos: 21.9
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Sem fio: Não
- Tensão nominal: 230
- Tipo de corrente: AC
- Volume: 80
Condicionantes
-
Min. 1 unidade