O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4279C5F L.TECH RJ45 CAT.5E FTP 1MD

Ref. fabricante NT4279C5F
Ref. Sonepar 822889
EAN 8012199976976
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 1
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 44
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Caixa de piso/sub-piso: -
- Categoria: 5E
- Codificação mecânica: -
- Código de cores: Sim
- Com bus/acopladores: -
- Com espaço para etiqueta: Sim
- Com resistência terminal: -
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: Alumínio
- Design adequado: -
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP21
- Instalação embutida: Sim
- Largura do dispositivo: 22
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Não
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número RAL: -
- Profundidade do dispositivo: 37
- Resistência terminal: -
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tipo de conector: RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de conexão de blindagem: -
- Tipo de fixação: Rápido
- Tubo instalação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade