O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4210M2DN LL-TV/RD/SAT ESTR 2
Ref. fabricante NT4210M2DN
Ref. Sonepar 830072
EAN 8005543705483
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para fonte de alimentação remota: Não
- Adequado para modem de cabo: Não
- Altura do dispositivo: 44
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: 10
- Cobertura: Placa central
- Cor: Alumínio
- Força de impacto: IK04
- Frequência: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 44
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Suporte de módulo
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Tomada final
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de saídas: 1
- Número RAL (semelhante): 7035
- Perda de derivação a 860 MHz: 10
- Profundidade do dispositivo: 39.5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade