O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4207 LL-ESP.CENTRAL TV-R-SAT 2MD TH
Ref. fabricante NT4207
Ref. Sonepar 806393
EAN 8012199538396
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): Outro
- Adequado para número de conectores: -
- Altura do dispositivo: 48
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: -
- Caixa blindada: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: -
- Com iluminação: -
- Com impressão: Não
- Com tampa articulada: -
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Cinzento
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: IK04
- Largura do dispositivo: 44
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número RAL (semelhante): 9006
- Profundidade do dispositivo: 8
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Placa central
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade