O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4053AN LL-C.ESCADA AXIAL AUT.1MD TECH
Ref. fabricante NT4053AN
Ref. Sonepar 822869
EAN 8005543586358
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 44
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Alumínio
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK01
- Função de iluminação: Iluminado
- Iluminação: Opcional
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 22
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de osciladores: 1
- Número RAL (semelhante): 7035
- Profundidade do dispositivo: 36
- Profundidade incorporada: 25
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Interruptor bidirecional
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de fixação: Rápido
- Tipo de iluminação: LED substituível
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade