O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4027N LL-COM EST 1-0-2 TECHC
Ref. fabricante NT4027N
Ref. Sonepar 827527
EAN 8005543698822
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Controlável eletronicamente: Não
- Controlável mecanicamente: Não
- Cor: Alumínio
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fechadura elétrica e mecânica: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 35.5
- Modelo: Botão de pressão monopolar
- Número de botões: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): 7035
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade