O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4027C LLWN INT ESTOR CON 1 MOD ALU
Ref. fabricante NT4027C
Ref. Sonepar 828848
EAN 8005543642214
Especificações essenciais
- Com função de interruptor: Sim
- Com indicação LED: -
- Conexão BUS incluída: -
- Corrente de comutação (resistiva): 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 1
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de entradas: -
- Número máximo de persianas: 1
- Operação local/operação manual: -
- Outros sistemas de BUS: Zigbee
- Potência de comutação máxima: -
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de corrente: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade