O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4016 LL-SELECTOR ROTAT.0-1-2-3 TECH
Ref. fabricante NT4016
Ref. Sonepar 822857
EAN 8012199708577
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Cor: Alumínio
- Corrente nominal: 3
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Botão rotativo
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número RAL (semelhante): 7035
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Circuito 0 - 1 - 2 - 3
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem com garra
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade