O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4005M2A LL-BOTAO 10A L.AUTO 2MD TECH
Ref. fabricante NT4005M2A
Ref. Sonepar 808690
EAN 8005543420959
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 44
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: Sim
- Com lâmpada de sinalização: Sim
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Alumínio
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: Outro
- Impresso: Nenhum
- Largura do dispositivo: 44
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Suporte de módulo
- Método de operação: Botão de pressão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Botão único
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de osciladores: 1
- Número de pólos: -
- Número RAL (semelhante): 9006
- Profundidade do dispositivo: 36
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade