O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - NT4003A LL-C.ESCADA L.AUTO 1MD TECH
Ref. fabricante NT4003A
Ref. Sonepar 808567
EAN 8005543420898
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 44
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Alumínio
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 16
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: Não disponível
- Função de iluminação: Outro
- Iluminação: Não
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 22
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 34.5
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de osciladores: 1
- Número RAL (semelhante): 9006
- Profundidade do dispositivo: 35.5
- Profundidade incorporada: 24.5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Interruptor bidirecional
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de fixação: Outro
- Tipo de iluminação: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade