O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - N4911M2TN LL-TECLA PERSON.2 DIF. 2MD BRA
Ref. fabricante N4911M2TN
Ref. Sonepar 823113
EAN 8005543418222
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Altura: 45
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: -
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de pressão único
- Número RAL (semelhante): 9016
- Profundidade: 5.3
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Sim
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/botão de pressão
Condicionantes
-
Min. 1 unidade