O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - N4654N LL-RECEPTOR SCS-IR 2MD BRANCO
Ref. fabricante N4654N
Ref. Sonepar 823097
EAN 8012199765624
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para contato por pressão Infravermelhos: Não
- Adequado para interruptor de Infravermelhos: Não
- Adequado para um redutor de Infravermelhos/redutor de inserção: Não
- Adequado para uma fonte de alimentação/unidade de comutação: Não
- Apropriado para o obturador veneziano de infravermelhos: Não
- Com indicação: Sim
- Cor: Branco
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Outro
- Número RAL (semelhante): 9016
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem com garra
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade