O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - N4500C LLWN GTW + COM GERAL BRA
Ref. fabricante N4500C
Ref. Sonepar 826615
EAN 8005543642085
Especificações essenciais
- Atualizável: Sim
- Com indicação LED: -
- Consumo de energia: -
- Dependente do provedor: Não
- Grau de proteção (IP): IP40
- Interface de rádio: Sim
- Interface Infra vermelhos (IR): Não
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Interface múltipla
- Número de canais: -
- Outros sistemas de BUS: Zigbee
- Proteção contra desmontagem: Sim
- Protocolo: TCP/IP
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Servidor web: Não
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de funcionamento: 230
- Tipo de tensão: AC
- Visualização: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade