O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - N4442 LL-TERMOST.C/COMUT. 2MD BRANCO
Ref. fabricante N4442
Ref. Sonepar 823069
EAN 8012199083421
Especificações essenciais
- Adequado para refrigeração: -
- Altura: 44
- Antideflagrante: -
- Aquecimento: -
- Característica de configuração: -
- Classe do controlo de temperatura: -
- Com circuito de água da torneira: -
- Com display: Não
- Com indicador de som: Não
- Com receptor: -
- Conexão: -
- Consumo de energia em standby (solstandby): -
- Cor: Branco
- Diâmetro: -
- Diferencial ajustável: -
- Faixa de medição: -
- Feedback térmico: -
- Grau de proteção (IP): Outro
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 44
- Máx. carga de contato: -
- Máx. tensão de contato: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Ligado/desligado
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de saídas do aquecedor: -
- Número de saídas mais frias: -
- Número RAL: -
- Operação: -
- Profundidade: 47
- Refrigeração: Sim
- Sensor externo: -
- Temperatura exibida: -
- Tipo de contacto: Contato normalmente aberto (NA)
- Tipo de contato: Contato normalmente aberto
- Tipo de fonte de alimentação: 230 V CA
- Tipo de sensor: -
- Valor diferencial: -
- Valor máximo da faixa de medição: 40
- Valor mínimo da faixa de medição: 0
Condicionantes
-
Min. 1 unidade