O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - N4431N LL-DETET.MOVIM. 200W 1MD BRANC
Ref. fabricante N4431N
Ref. Sonepar 823065
EAN 8005543615485
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado a uma carga C: Não
- Adequado para montagem na parede: -
- Adequado para montagem no teto: -
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: 6
- Altura: 51
- Altura de montagem ideal: 120
- Ângulo de detecção horizontal: -30
- Ângulo de varrimento: -
- Atraso de desligamento: -
- Atraso na ligação: -
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 6
- Ciclo máximo de funcionamento: 600
- Com controlo remoto: Não
- Com função de alarme: Não
- Com interface DALI: Não
- Com unidade de sinal: Não
- Comprimento máximo de alcance: 6
- Comprimento para embutir: -
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: Sim
- Cor: Branco
- Corrente de controlo: -
- Corrente máxima de arranque: 2
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: 30
- Faixa de presença max.: -
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Grau de proteção (IP): -
- Interconectáveis: -
- Interruptor de ponte: Não
- Largura: 22
- Largura para embutir: -
- Ligação forçada: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detector de movimento
- Número de zonas de comutação: -
- Número RAL (semelhante): -
- Operação remota: Não
- Paragem forçada: Não
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação máxima: -
- Profundidade: 47
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: Sim
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade ajustável: Sim
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
- Sensor de alcance pivotante, vertical: -
- Temperatura: 5
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de conexão: -
- Tipo de sensor: -
- Tipo de tensão: AC
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: -
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade