O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - N435612 LL-BESOURO 12V 5VA BRANCO
Ref. fabricante N4356/12
Ref. Sonepar 823057
EAN 8012199005744
Especificações essenciais
- Classe de qualidade do material da caixa/corpo: Outro
- Consumo de eletricidade: -
- Cor do corpo: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem saliente
- Proteção da superfície da caixa: Lacado
- Tensão nominal: 12
- Tipo de corrente: AC
- Tipo de tonalidade: Tom contínuo
- Transformador embutido: Não
- Volume: 80
Condicionantes
-
Min. 1 unidade