O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - N435512 LL-CAMP.ELECTRON.3 TONS BRANCO
Ref. fabricante N4355/12
Ref. Sonepar 823056
EAN 8012199083094
Especificações essenciais
- Alcance máximo de transmissão: -
- Bateria integrada: Não
- Consumo de eletricidade: 5
- Cor do corpo: Preto
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura em número de módulos: 21.9
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Sem fio: Não
- Tensão nominal: 12
- Tipo de corrente: AC/DC
- Volume: 80
Condicionantes
-
Min. 1 unidade