O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Bticino - N4351230 LL-CAMPAINHA 230V 8VA BRANCO

Bticino - N4351230 LL-CAMPAINHA 230V 8VA BRANCO

Ref. fabricante N4351/230
Ref. Sonepar 823055
EAN 8012199005720

Especificações essenciais

  • Alcance máximo de transmissão: -
  • Bateria integrada: Não
  • Consumo de eletricidade: 8
  • Cor do corpo: Preto
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura em número de módulos: 21.9
  • Material do corpo: Plástico
  • Método de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
  • Número de módulos (sistema de módulos): 1
  • Sem fio: Não
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de corrente: AC
  • Volume: 80

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades