O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - N4330230 LL-RELE MONOEST.230V BRANCO
Ref. fabricante N4330/230
Ref. Sonepar 823054
EAN 8012199475622
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 44
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: -
- Com indicação LED: -
- Completo com base: Não
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura: 22
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: -
- Material do contato: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: 1
- Profundidade: 29
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 135
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade