O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - N4284 LL-TOMADA HDMI 2MD BRANCO
Ref. fabricante N4284
Ref. Sonepar 823045
EAN 8005543401590
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Adequado para número de conectores: 1
- Altura do dispositivo: 45
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Sim
- Com iluminação: -
- Com impressão: Sim
- Com tampa articulada: -
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Branco
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: IK04
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 25.7
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: HDMI
Condicionantes
-
Min. 1 unidade