O produto foi adicionado com sucesso.
Bticino - N4191A LL-TOM.USB-A 3/5 1MD BR
Ref. fabricante N4191A
Ref. Sonepar 828538
EAN 8005543699423
Especificações essenciais
- Adequado para grau de proteção (IP): IP40
- Altura do dispositivo: 44
- Cor: Branco
- Corrente de saída max.: 3000
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 22
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Modelo: Outro
- Número de saídas: -
- Número RAL: 9003
- Profundidade do dispositivo: 41
- Tensão de funcionamento: 100
- Tensão de saída: -
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade